現物写真

DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84734556 品番 TP-1627B-TU-677-S00-24
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
減速比677 径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5 寸法L(mm)30 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])20.7 電源直流 回転方向CCW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 定格トルク(mN・m)196 ドライバタイプTPDR-68A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする