現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734599
品番
TP-1627B-TU-231-S00-24
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
減速比
231
径(Φmm)
【ギア部】16【モーター部】15.5
寸法L(mm)
30
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
51.6
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
176
ドライバタイプ
TPDR-68A