現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
675
10
66
75
100
33
450
600
675
900
150
200
225
300
電圧(V)
12
24
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84735046
品番
TP-2732F-KS-675-J00-12
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
減速比
675
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】27.7
寸法L(mm)
【ギア】34.2
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
6.4
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A