現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
10
75
60
50
40
100
30
25
20
15
300
270
200
150
120
5
10
900
675
450
電圧(V)
12
24
12
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84736954
品番
TP-2932C-KJ-10-P00-12
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
減速比
10
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】20.3
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
409
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A