現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
200
300
270
200
150
120
900
675
450
75
60
50
40
100
30
25
20
15
5
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84738729
品番
TP-3038C-KH-200-P00-24
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
減速比
200
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】30
寸法L(mm)
【ギア】26.2
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
43.9
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A