現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
100
900
675
450
5
10
30
25
20
15
75
60
50
40
100
300
270
200
150
120
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84739307
品番
TP-3038C-KJ-100-P00-24
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
減速比
100
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】30
寸法L(mm)
【ギア】25.3
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
84.9
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
490
ドライバタイプ
TPDR-68A