現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84739806
品番
TP-3038C-KW-300-H00-24
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
減速比
300
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】30
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
28.8
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A