現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84740059
品番
TP-3442E-CE-200-H00-12
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
減速比
200
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
23.8
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
980
ドライバタイプ
TPDR-68A