現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84743437
品番
TP-3522NA-HA-30-T00-24
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
減速比
30
径(Φmm)
【ギア部】42.5【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】11
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
246.7
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
2.94
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
49
ドライバタイプ
TPDR-68A