現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84743480
品番
TP-3522NA-HA-3000-T00-24
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
減速比
3000
径(Φmm)
【ギア部】42.5【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】11
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
2.81
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
2.94
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
98
ドライバタイプ
TPDR-68A