TP-3850J-CM-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ スリーピース 84744110

現物写真

DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比100
内容量1個注文コード84744110品番TP-3850J-CM-100-H00-24
参考基準価格(税別)¥12,290販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
減速比100径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】42電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])35.9電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)2450ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする