エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781115
品番
EA729PA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様
立型/屋内外兼用
材質
保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状
立型
質量(g)
820
接続ねじ(inch)
R1/2”
測定範囲(MPa)
0〜0.6
感温部(mm)
15×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)
0〜100
ゲージ径(Φmm)
100