エスコ
エスコの パッキン類
エスコの シートパッキン
ゴムパッキンシート(NBR)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
厚さ(mm)
1.5
注文コード
84781325
品番
EA997XG-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自由自在な形にカットできます。
材質
NBR
厚さ(mm)
1.5
寸法(m)
0.5×0.5
耐熱温度(℃)
100