エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781639
品番
EA729GD-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐振型
材質
透明板:ポリカーボネート
ケース形状
立型
全長(mm)
92
接続ねじ(inch)
G1/4”
測定範囲(MPa)
0〜4.0
材質(ケース)
SUS304
材質(接続部)
真鍮
ゲージ径(Φmm)
60