front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの トップス 介護従事者用
ニットシャツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
オフホワイト/アメリ ブルー
肩幅(cm)
38
注文コード
84782260
品番
LW201-13-S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・肩幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト/アメリ ブルー
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10
加工
透け防止
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
機能
吸汗速乾、防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった