front画像_1

ニットシャツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) オフホワイト/アメリ ブルー 肩幅(cm)42 注文コード84782287 品番LW201-13-LL
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・肩幅など20種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト/アメリ ブルー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10 加工透け防止 肩幅(cm)42 袖丈(cm)20 着丈(cm)65 機能吸汗速乾、防汚 素材モイステックス鹿の子 性別レディス

商品説明動画

montblanc LAURA ASHULEY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする