1.0L ネジ加工・切削オイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84794905 品番EA920AK-28A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650

不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。

成分鉱物油 質量(g)総質量:985 内容量(L)1 粘度ISO VG:15 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする