75mm アクリル板圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795657 品番EA729BE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。

エスコ品番EA729BE-20 ケース形状立型 接続口径G3/8” 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0〜2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) 使用流体水、空気、油など 材質(接液部)真鍮 ゲージ径(Φmm)75
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする