エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84795788
品番
EA130FA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,237
販売価格(税別)
¥
5,670
バスケットに入れる
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
冷媒
1234yf用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性