K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495

K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495
K2310-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84797495

K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚グレータイプグレー/L注文コード84797495品番K2310-グレー-L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
グレータイプグレー/L股下(cm)75ウエスト(cm)●ウエスト:78~86●ウエスト:紐調整式総丈(cm)103裾仕上げゴム仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする