興栄繊商
K2310 和甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
タイプ
ブラック/LL
注文コード
84798649
品番
K2300-ブラック-LL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
ブラック/LL
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
78
バスト(cm)
124
ポケット
左胸内側に1つ、前身頃左に1つ
袖丈
40