K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755

K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755
K2300-グレー-L K2310 和甚平 パンツ 興栄繊商 84798755

K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚グレータイプグレー/L注文コード84798755品番K2300-グレー-L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
グレータイプグレー/L肩幅(cm)48着丈(cm)78バスト(cm)116ポケット左胸内側に1つ、前身頃左に1つ袖丈39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする