興栄繊商
K6060 寂光甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
ブラウン/L
注文コード
84799114
品番
K6060-ブラウン-L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
ブラウン
タイプ
ブラウン/L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
●ウエスト:82~90●ウエスト:紐調整式
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
総丈(cm)
105
裾仕上げ
紐調整式