興栄繊商
K806 寂光甚平 上衣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
着丈(cm)
80
80
70
74
77
肩幅(cm)
57
57
45
48
50
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84799279
品番
K806-ブラウン-3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
ブラウン
タイプ
ブラウン/3L
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
80
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
バスト(cm)
140
ポケット
前身頃左に1つ
袖丈
44