興栄繊商
K805 寂光甚平 上衣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
着丈(cm)
80
80
70
74
77
肩幅(cm)
54
57
45
48
50
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84799769
品番
K805-ネイビー-LL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
ネイビー
タイプ
ネイビー/LL
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
80
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
バスト(cm)
130
ポケット
前身頃左に1つ
袖丈
43