興栄繊商
K2310 和甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ワイン
タイプ
ワイン/3L
注文コード
84799945
品番
K2300-ワイン-3L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ワイン
タイプ
ワイン/3L
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
ポケット
左胸内側に1つ、前身頃左に1つ
袖丈
40