KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329

KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329
KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329
KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329
KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329
KG309-グリーン-LL KG309 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84800329

KG309 清涼甚平 上衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
着丈(cm)80
肩幅(cm)54
内容量1枚注文コード84800329品番KG309-グリーン-LL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

グリーンタイプグリーン/LL肩幅(cm)54着丈(cm)80機能抗菌防臭加工バスト(cm)130ポケット前身頃左に1つ袖丈43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする