K6070-ブラック-3L K6070 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84800435

K6070-ブラック-3L K6070 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84800435
K6070-ブラック-3L K6070 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84800435
K6070-ブラック-3L K6070 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84800435
K6070-ブラック-3L K6070 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84800435

K6070 寂光甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚タイプブラック/3L注文コード84800435品番K6070-ブラック-3L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラックタイプブラック/3L股下(cm)76ウエスト(cm)●ウエスト:98~110~110●ウエスト:紐調整式機能抗菌防臭加工、帯電防止総丈(cm)107裾仕上げ紐調整式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする