曜日別特売
BWU17-20 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20 IKO(日本トムソン) 84810120

高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード84810120品番BWU17-20
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,794
販売価格(税別)
12,540

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

寸法L(mm)20寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする