旋削形ニードルベアリング BR・BRI(インチ系) BR182616

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84828146 品番BR182616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・インチ系のBRIは、米国のANSI規格の仕様に準じた軸受です。

タイプ内輪なし シール開放形 寸法D(mm)41.275 寸法C(mm)25.4 寸法Fw(mm)28.575 寸法(inch)Fw:11/8 寸法D(inch)1.625 寸法C(inch)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84828146 BR182616 47170356 BR182616 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする