sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198

本体

sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198
sk-165 網付き竹製梅干しざる丸型 GLOBAL&LOCAL 84839198

網付き竹製梅干しざる丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84839198
品番
sk-165
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

竹製の干しザルです。梅干し、魚介類、野菜、果物、キノコ、山菜などに使用します。

用途
ザルを覆う《網付き》なので虫などが付きにくく綺麗な仕上がり!!網はゴムで固定出来ます。
直径(Φcm)
65
容量(kg)
3~4
素材
竹製
注意
※天然素材を手作りで作成しておりますので、サイズや編み目、色味などにおいて多少の個体差があります。
※予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする