シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84842609 品番NAS5010ZZNR
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。

シール防じん形 寸法d(mm)50 寸法S(mm)4.5 寸法D2(mm)83.8 寸法J(mm)61 主要寸法C(mm)39 寸法c(mm)1.5 寸法C1(mm)30 寸法f(mm)2 主要寸法D(mm)80 主要寸法B(mm)40 寸法rs(mm)min:0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする