曜日別特売
PFC105CE TRW ブレーキパーツクリーナー(500ml) TRW 84849864

 

PFC105CE TRW ブレーキパーツクリーナー(500ml) TRW 84849864
PFC105CE TRW ブレーキパーツクリーナー(500ml) TRW 84849864

TRW ブレーキパーツクリーナー(500ml)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本(0.5L)注文コード84849864品番PFC105CE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。
TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする