ブレイン
防災リュック(ビジネスリュック)単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイアングレー
アイアングレー
アイボリーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84856908
品番
BR-1007
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポケットが多くあり、グッズの整理に便利となっています。
キャリーケースにも取り付け可能。
キャリーケースは付属しておりません。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
色
アイアングレー
色(本体)
アイアングレー
セット内容
リュックのみ
材質(本体)
ポリエステル
サイズ(cm)
【リュック】幅33×奥行14×高42cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
33×14×42
生地
【リュック】ポリエステル
注意
※リュックのみ(防災グッズは付属しておりません)