曜日別特売
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917

BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917
BR-1007 防災リュック(ビジネスリュック)単品 ブレイン 84856917

防災リュック(ビジネスリュック)単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アイボリーホワイト
内容量1個注文コード84856917品番BR-1007
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ポケットが多くあり、グッズの整理に便利となっています。
キャリーケースにも取り付け可能。
キャリーケースは付属しておりません。

用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
色
アイボリーホワイト
色(本体)
アイボリーホワイト
セット内容
リュックのみ
材質(本体)
ポリエステル
サイズ(cm)
【リュック】幅33×奥行14×高42cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
33×14×42
生地
【リュック】ポリエステル
注意
※リュックのみ(防災グッズは付属しておりません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする