和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン用フタ
プレシャス 全面物理強化ガラス蓋16cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84864799
品番
PR-8569
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。
材質
強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン
高さ(mm)
65
質量(g)
340
サイズ(cm)
16
縦(mm)
168
横(mm)
168