和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン用フタ
プレシャス 全面物理強化ガラス蓋20cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84864817
品番
PR-8571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。
材質
強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン
高さ(mm)
68
質量(g)
500
サイズ(cm)
20
縦(mm)
208
横(mm)
208