和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン用フタ
プレシャス 全面物理強化ガラス蓋28cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84864844
品番
PR-8575
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。
材質
強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン
高さ(mm)
72
質量(g)
900
サイズ(cm)
28
縦(mm)
289
横(mm)
289