ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84865158 品番 RB-3084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼 質量(g)420 表面処理内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装 底面の厚さ(mm)2.5 内寸(cm)上部内径18×深さ8.5 満水容量(L)2.2 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)19.5×19.5×8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする