和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 深型フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84865176
品番
RB-3082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼
質量(g)
410
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)
2.5
内寸(cm)
上部内径22×深さ6.4
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
23.5×23.5×7