ホームテイスト
ホームテイストの 内装資材
ホームテイストの カーペット・フロア
ホームテイストの ラグマット
マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84872989
品番
FRG-D2-SS-MGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。
材質
表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)
色
ミントグリーン
本体質量(kg)
0.7
寸法(cm)
100×140
注意
※完成品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません