ホームテイスト
ホームテイストの 内装資材
ホームテイストの カーペット・フロア
ホームテイストの ラグマット
洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84873357
品番
FRG-G2-S-HGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム2-Witam2-】
10柄から選べる豊富なデザイン
自分のお部屋にあったデザインをお選びいただけます!
用途
会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。
材質
表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)
色
ハッパグリーン
本体質量(kg)
0.1
寸法(cm)
45×65
注意
※完成品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
273
/
税込
¥
300
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません