洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84873436 品番 FRG-G2-S-SKPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム2-Witam2-】
10柄から選べる豊富なデザイン
自分のお部屋にあったデザインをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。 材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め) スモーキーピンク 本体質量(kg)0.1 寸法(cm)45×65
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥273 / 税込 ¥300
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする