OSK
OSKの イベント・ノベルティ・行楽用品
OSKの アウトドア・行楽用品
OSKの クッキング&テーブルウェア
2段ランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876315
品番
BLW-14HS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリコーンゴム製のフタでピッタと密閉、パッキン不使用/食洗器・乾燥機対応/フタを外して電子レンジ使用OK
材質
本体上下、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂・シールフタ(上)/シリコーンゴム・シールフタ(下)/ポリプロピレン・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト(生地)/ポリエステル、合成ゴム・ランチベルト(テープ)/ナイロン
高さ(mm)
95
質量(g)
322
縦(mm)
87
横(mm)
211