ランチボックス保冷ケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876340 品番BL-37DE
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パッキン一体型なので外して洗う必要なし/食洗器・乾燥機対応/電子レンジ使用OK/環境にやさしいバイオマス原料使用

材質本体、フタ、仕切り/ポロプロピレン・フタパッキン/オレフィン系熱可塑性エラストマー・止め具/ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)64 質量(g)157 縦(mm)114 横(mm)214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする