和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鉄フライパン/中華鍋
厳選素材 鉄玉子焼12×17cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876638
品番
GR-9746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)
70
質量(g)
560
サイズ(cm)
12×17
縦(mm)
130
横(mm)
375