ユニライン ステンパスタフォーク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876787 品番UNI-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

パスタを茹でる鍋の中を混ぜたり、フライパンにパスタを移す時に便利。皿部分に穴が開いているので、しっかりお湯が切れます。ロングパスタはもちろん、ショートパスタもすくえます。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。

材質本体:ステンレス鋼 高さ(mm)305 質量(g)82 縦(mm)60 横(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする