リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
極深 IHキャセロール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84877426
品番
NQ-0264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
ササっと調理、ササっと洗えるジャストサイズのキャセロール
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(底面を除く)焼付け塗装
ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、縁リング/ステンレス鋼
色
ブルー
本体寸法(mm)
約350×230×200
本体質量(g)
約1370
内径(Φcm)
約22