アームベンチ クレスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84882737 品番 ILC-3734NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アーム付きのエントランス用ベンチ。座面の高さは約4cm間隔で3段階(座面高さ:470、430、390mm)に調整可能。立ち上がりやすい高さに調整できます。両脇には握りやすい手すりを採用。力が入りやすく転倒を防ぎ、安全に立ち座りの動作を補助します。アームは角を丸めて安全な形にしました。座面下の収納棚には靴のお手入れ用品やスリッパなどが置けます。

用途ベンチ 材質天然木化粧合板、天然木 質量(kg)3.5 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×340×600 座高(mm)390/430/470
注意
※天然木を使用しているので、多少の色の濃淡や節がある場合があります。
※水に濡れたらすぐにふき取ってください。商品にしみこんで取れなくなる場合があります。
※座面の上に乗ったり踏み台にしないでください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする