67000 マスターラインストッパーセット Lisle(ライル) 84889038

※使用例

67000 マスターラインストッパーセット Lisle(ライル) 84889038
67000 マスターラインストッパーセット Lisle(ライル) 84889038

マスターラインストッパーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84889038
品番
67000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。

用途
ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。
セット内容
プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする